FAG 62206-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x62x20

Artikelnummer: Z00224246
EAN: 4012801164764
Herstellernummer: 0596640700000
FAG 62206-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x62x20
Inkl. Steuern: 18,65 € VE 1 Stück Netto 15,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62206-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x62x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62206
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen