FAG 62208-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x80x23

Artikelnummer: Z00224249
EAN: 4026677217776
Herstellernummer: 0648003930030
FAG 62208-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x80x23
Inkl. Steuern: 26,78 € VE 1 Stück Netto 22,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62208-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x80x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen