FAG 62210-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 50x90x23

Artikelnummer: Z00224251
EAN: 4012801164795
Herstellernummer: 0647760260000
FAG 62210-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 50x90x23
Inkl. Steuern: 39,77 € VE 1 Stück Netto 33,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62210-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 50x90x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62210
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen