FAG 6222-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x200x38

Artikelnummer: Z00224256
EAN: 4012801278423
Herstellernummer: 0167218960030
FAG 6222-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x200x38
Inkl. Steuern: 215,22 € VE 1 Stück Netto 180,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6222-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x200x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6222
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen