FAG 6224-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x215x40

Artikelnummer: Z00224263
EAN: 4012801278591
Herstellernummer: 0384052020030
FAG
FAG 6224-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x215x40
Inkl. Steuern: 383,58 € VE 1 Stück Netto 322,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6224-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x215x40.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6224
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 40
Außendurchmesser (mm) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen