FAG 6228-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x250x42

Artikelnummer: Z00224268
EAN: 4012801077859
Herstellernummer: 0167219930030
FAG
FAG 6228-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x250x42
Inkl. Steuern: 351,51 € VE 1 Stück Netto 295,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6228-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x250x42.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6228
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen