FAG 6230 Rillenkugellager einreihig, 150x270x45

Artikelnummer: Z00224273
EAN: 4012801204026
Herstellernummer: 0167220600000
FAG 6230 Rillenkugellager einreihig, 150x270x45
Inkl. Steuern: 391,13 € VE 1 Stück Netto 328,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6230 Rillenkugellager einreihig, 150x270x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6230
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen