FAG 62302-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x17

Artikelnummer: Z00224280
EAN: 4012801059220
Herstellernummer: 0596715050030
FAG
FAG 62302-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x17
Inkl. Steuern: 12,71 € VE 1 Stück Netto 10,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62302-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62302
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen