FAG 62305-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x24

Artikelnummer: Z00224284
EAN: 4012801558914
Herstellernummer: 0596983810030
FAG
FAG 62305-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x24
Inkl. Steuern: 21,81 € VE 1 Stück Netto 18,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62305-A-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62305
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen