FAG 62308-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x33

Artikelnummer: Z00224287
EAN: 4012801204101
Herstellernummer: 0647763280000
FAG
FAG 62308-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x33
Inkl. Steuern: 43,60 € VE 1 Stück Netto 36,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 62308-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 62308
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen