FAG 6232-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x290x48

Artikelnummer: Z00224291
EAN: 4012801204149
Herstellernummer: 0191065300030
FAG 6232-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x290x48
Inkl. Steuern: 631,68 € VE 1 Stück Netto 530,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6232-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x290x48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6232
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen