FAG 6236-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x320x52

Artikelnummer: Z00224296
EAN: 4012801559133
Herstellernummer: 0191066960030
FAG 6236-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x320x52
Inkl. Steuern: 909,80 € VE 1 Stück Netto 764,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6236-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x320x52.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6236
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 52
Außendurchmesser (mm) 320

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen