FAG 624-Z Rillenkugellager einreihig, 4x13x5

Artikelnummer: Z00224301
EAN: 4012801559362
Herstellernummer: 0396124060000
FAG 624-Z Rillenkugellager einreihig, 4x13x5
Inkl. Steuern: 10,27 € VE 1 Stück Netto 8,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 624-Z Rillenkugellager einreihig, 4x13x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 624
Bohrung (mm) 4
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen