FAG 6244-M Rillenkugellager einreihig, 220x400x65

Artikelnummer: Z00224304
EAN: 4012801559423
Herstellernummer: 0191068230000
FAG 6244-M Rillenkugellager einreihig, 220x400x65
Inkl. Steuern: 2.021,08 € VE 1 Stück Netto 1.698,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6244-M Rillenkugellager einreihig, 220x400x65.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6244
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 65
Außendurchmesser (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen