FAG 625-Z-HLA Rillenkugellager einreihig, 5x16x5

Artikelnummer: Z00224309
EAN: 4012801204309
Herstellernummer: 0383909300000
FAG 625-Z-HLA Rillenkugellager einreihig, 5x16x5
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 625-Z-HLA Rillenkugellager einreihig, 5x16x5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 625
Bohrung (mm) 5
Breite (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen