FAG 626-2RS-C3 Rillenkugellager einreihig, 6x19x6

Artikelnummer: Z00224312
EAN: 4012801559706
Herstellernummer: 0383909570030
FAG
FAG 626-2RS-C3 Rillenkugellager einreihig, 6x19x6
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 626-2RS-C3 Rillenkugellager einreihig, 6x19x6.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 626
Bohrung (mm) 6
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen