FAG 626-Z Rillenkugellager einreihig, 6x19x6

Artikelnummer: Z00224315
EAN: 4012801559812
Herstellernummer: 0396124220000
FAG 626-Z Rillenkugellager einreihig, 6x19x6
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 626-Z Rillenkugellager einreihig, 6x19x6.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 626
Bohrung (mm) 6
Breite (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen