FAG 63000-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x26x12

Artikelnummer: Z00224331
EAN: 4026677164421
Herstellernummer: 0597140260000
FAG 63000-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x26x12
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 63000-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 10x26x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63000
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen