FAG 63002-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 15x32x13

Artikelnummer: Z00224333
EAN: 4012801164948
Herstellernummer: 0597220700000
FAG
FAG 63002-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 15x32x13
Inkl. Steuern: 11,60 € VE 1 Stück Netto 9,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 63002-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 15x32x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen