FAG 63006-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x55x19

Artikelnummer: Z00224337
EAN: 4012801164962
Herstellernummer: 0597640900000
FAG
FAG 63006-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x55x19
Inkl. Steuern: 19,12 € VE 1 Stück Netto 16,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 63006-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 30x55x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen