FAG 63007-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 35x62x20

Artikelnummer: Z00224338
EAN: 4012801064439
Herstellernummer: 0597666620000
FAG 63007-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 35x62x20
Inkl. Steuern: 20,25 € VE 1 Stück Netto 17,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 63007-A-2RSR Rillenkugellager einreihig, 35x62x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 63007
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen