FAG 6301-Z Rillenkugellager einreihig, 12x37x12

Artikelnummer: Z00224347
EAN: 4012801165051
Herstellernummer: 0191074120000
FAG 6301-Z Rillenkugellager einreihig, 12x37x12
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6301-Z Rillenkugellager einreihig, 12x37x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6301
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 37
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen