FAG 6302-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x13

Artikelnummer: Z00224353
EAN: 4012801165099
Herstellernummer: 0167227280030
FAG 6302-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x13
Inkl. Steuern: 4,22 € VE 1 Stück Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6302-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x42x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6302
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen