FAG 6305-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x17

Artikelnummer: Z00224388
EAN: 4012801064521
Herstellernummer: 0167229650030
FAG
FAG 6305-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x17
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6305-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x62x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6305
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen