FAG 6305-RSR Rillenkugellager einreihig, 25x62x17

Artikelnummer: Z00224390
EAN: 4012801065337
Herstellernummer: 0167230400000
FAG 6305-RSR Rillenkugellager einreihig, 25x62x17
Inkl. Steuern: 11,21 € VE 1 Stück Netto 9,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6305-RSR Rillenkugellager einreihig, 25x62x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6305
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen