FAG 6306-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x72x19

Artikelnummer: Z00224402
EAN: 4012801072977
Herstellernummer: 0191087960030
FAG
FAG 6306-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x72x19
Inkl. Steuern: 70,90 € VE 1 Stück Netto 59,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6306-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x72x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6306
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen