FAG 6308-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x90x23

Artikelnummer: Z00224432
EAN: 4012801074889
Herstellernummer: 0384525610030
FAG 6308-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x90x23
Inkl. Steuern: 81,44 € VE 1 Stück Netto 68,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6308-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x90x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6308
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen