FAG 6308-RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x23

Artikelnummer: Z00224433
EAN: 4012801075336
Herstellernummer: 0191094070000
FAG 6308-RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x23
Inkl. Steuern: 26,80 € VE 1 Stück Netto 22,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6308-RSR Rillenkugellager einreihig, 40x90x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6308
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen