FAG 6310-M Rillenkugellager einreihig, 50x110x27

Artikelnummer: Z00224458
EAN: 4012801279659
Herstellernummer: 0191099380000
FAG 6310-M Rillenkugellager einreihig, 50x110x27
Inkl. Steuern: 86,23 € VE 1 Stück Netto 72,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6310-M Rillenkugellager einreihig, 50x110x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen