FAG 6310-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x110x27

Artikelnummer: Z00224461
EAN: 4012801165594
Herstellernummer: 0191100060030
FAG 6310-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x110x27
Inkl. Steuern: 41,41 € VE 1 Stück Netto 34,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6310-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x110x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6310
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen