FAG 6311-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x120x29

Artikelnummer: Z00224476
EAN: 4012801279987
Herstellernummer: 0191102000030
FAG
FAG 6311-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x120x29
Inkl. Steuern: 111,66 € VE 1 Stück Netto 93,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6311-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x120x29.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 29
Außendurchmesser (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen