FAG 6312-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31

Artikelnummer: Z00224483
EAN: 4012801205405
Herstellernummer: 0167238300030
FAG 6312-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31
Inkl. Steuern: 44,15 € VE 1 Stück Netto 37,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6312-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6312
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen