FAG 6312-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31

Artikelnummer: Z00224486
EAN: 4012801077521
Herstellernummer: 0167238210030
FAG 6312-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31
Inkl. Steuern: 33,80 € VE 1 Stück Netto 28,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6312-C3 Rillenkugellager einreihig, 60x130x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6312
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen