FAG 6313-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x140x33

Artikelnummer: Z00224502
EAN: 4012801280419
Herstellernummer: 0191107400030
FAG 6313-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x140x33
Inkl. Steuern: 98,04 € VE 1 Stück Netto 82,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6313-RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 65x140x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6313
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen