FAG 6314-Z Rillenkugellager einreihig, 70x150x35

Artikelnummer: Z00224517
EAN: 4012801263115
Herstellernummer: 0191109520000
FAG 6314-Z Rillenkugellager einreihig, 70x150x35
Inkl. Steuern: 97,77 € VE 1 Stück Netto 82,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6314-Z Rillenkugellager einreihig, 70x150x35.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6314
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 35
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen