FAG 6315-M Rillenkugellager einreihig, 75x160x37

Artikelnummer: Z00224525
EAN: 4012801280754
Herstellernummer: 0191110530000
FAG 6315-M Rillenkugellager einreihig, 75x160x37
Inkl. Steuern: 210,14 € VE 1 Stück Netto 176,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6315-M Rillenkugellager einreihig, 75x160x37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6315
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen