FAG 6316-Z Rillenkugellager einreihig, 80x170x39

Artikelnummer: Z00224540
EAN: 4012801205788
Herstellernummer: 0191113390000
FAG 6316-Z Rillenkugellager einreihig, 80x170x39
Inkl. Steuern: 149,87 € VE 1 Stück Netto 125,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6316-Z Rillenkugellager einreihig, 80x170x39.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6316
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 39
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen