FAG 6318-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43

Artikelnummer: Z00224552
EAN: 4012801205863
Herstellernummer: 0167243050030
FAG 6318-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43
Inkl. Steuern: 189,92 € VE 1 Stück Netto 159,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6318-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6318
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen