FAG 6318-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43

Artikelnummer: Z00224556
EAN: 4012801281157
Herstellernummer: 0191115680030
FAG 6318-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43
Inkl. Steuern: 214,83 € VE 1 Stück Netto 180,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6318-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x190x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6318
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen