FAG 6319-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x200x45

Artikelnummer: Z00224562
EAN: 4012801281218
Herstellernummer: 0191115920030
FAG
FAG 6319-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x200x45
Inkl. Steuern: 369,53 € VE 1 Stück Netto 310,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6319-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x200x45.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6319
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 45
Außendurchmesser (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen