FAG 6320-M Rillenkugellager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00224567
EAN: 4012801205955
Herstellernummer: 0167244290000
FAG 6320-M Rillenkugellager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 441,84 € VE 1 Stück Netto 371,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6320-M Rillenkugellager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen