FAG 6320-Z Rillenkugellager einreihig, 100x215x47

Artikelnummer: Z00224570
EAN: 4012801281409
Herstellernummer: 0191117460000
FAG 6320-Z Rillenkugellager einreihig, 100x215x47
Inkl. Steuern: 305,71 € VE 1 Stück Netto 256,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6320-Z Rillenkugellager einreihig, 100x215x47.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6320
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 47
Außendurchmesser (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen