FAG 6322-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x240x50

Artikelnummer: Z00224573
EAN: 4012801205993
Herstellernummer: 0167244700030
FAG 6322-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x240x50
Inkl. Steuern: 339,27 € VE 1 Stück Netto 285,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6322-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x240x50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6322
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 50
Außendurchmesser (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen