FAG 6328-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x300x62

Artikelnummer: Z00224584
EAN: 4012801206082
Herstellernummer: 0191120500030
FAG 6328-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x300x62
Inkl. Steuern: 877,02 € VE 1 Stück Netto 736,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6328-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x300x62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6328
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 62
Außendurchmesser (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen