FAG 6336-M Rillenkugellager einreihig, 180x380x75

Artikelnummer: Z00224592
EAN: 4012801570145
Herstellernummer: 0191122110000
FAG
FAG 6336-M Rillenkugellager einreihig, 180x380x75
Inkl. Steuern: 2.310,49 € VE 1 Stück Netto 1.941,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6336-M Rillenkugellager einreihig, 180x380x75.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6336
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 75
Außendurchmesser (mm) 380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen