FAG 6338-M Rillenkugellager einreihig, 190x400x78

Artikelnummer: Z00224594
EAN: 4012801570190
Herstellernummer: 0191122460000
FAG
FAG 6338-M Rillenkugellager einreihig, 190x400x78
Inkl. Steuern: 2.667,78 € VE 1 Stück Netto 2.241,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6338-M Rillenkugellager einreihig, 190x400x78.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6338
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 78
Außendurchmesser (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen