FAG 6403-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x62x17

Artikelnummer: Z00224601
EAN: 4012801065498
Herstellernummer: 0167246150030
FAG
FAG 6403-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x62x17
Inkl. Steuern: 20,58 € VE 1 Stück Netto 17,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6403-C3 Rillenkugellager einreihig, 17x62x17.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6403
Bohrung (mm) 17
Breite (mm) 17
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen