FAG 6404 Rillenkugellager einreihig, 20x72x19

Artikelnummer: Z00224602
EAN: 4012801075527
Herstellernummer: 0686827600000
FAG 6404 Rillenkugellager einreihig, 20x72x19
Inkl. Steuern: 27,86 € VE 1 Stück Netto 23,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6404 Rillenkugellager einreihig, 20x72x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6404
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen