FAG 6405-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x80x21

Artikelnummer: Z00224605
EAN: 4012801075626
Herstellernummer: 0686827940030
FAG 6405-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x80x21
Inkl. Steuern: 29,37 € VE 1 Stück Netto 24,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6405-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x80x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6405
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen