FAG 6408-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x110x27

Artikelnummer: Z00224610
EAN: 4012801281744
Herstellernummer: 0167247120030
FAG 6408-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x110x27
Inkl. Steuern: 56,70 € VE 1 Stück Netto 47,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6408-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x110x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6408
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen